Rubber wheel with rotating holder
Rubber wheel with rotating holder - 1
Rubber wheel with rotating holder - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rubber wheel with rotating holder

Polyamide 6 core (nylon)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé à résistance accrue à l'usure et à la déchirure. Dureté 73 Shore A (±3)

  • Température d'application : de -20°C à +70°C

  • Chape pivotante sur billes
Indication

Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.