Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unit transport castor with rotating holder and locking brake
Polyurethane tyres, plastic rim
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 80±4 Shore A
- Roues en polyuréthane TPU 80A moulé par injection
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonnes propriétés d'amortissement du bruit et des vibrations
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure, longue durée de vie
- Logement en tôle acier zingué galvanisé par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau antipoussière
- Température d'application : -10 °C à +70 °C
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles, ainsi qu'à l'eau. Idéale pour les ateliers de fabrication, l'industrie chimique, la construction d'équipements, l'industrie textile et pour n'importe quel type de dispositif technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!