Unit transport castor with rotating holder
Unit transport castor with rotating holder - 1
Unit transport castor with rotating holder - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unit transport castor with rotating holder

Polyurethane tyres, plastic rim

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 80±4 Shore A

  • Roues en polyuréthane TPU 80A moulé par injection

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonnes propriétés de réduction des bruits et des vibrations

  • Bonne résistance à l'usure et au déchirement, durée de vie élevée

  • Logement en tôle acier galvanisée

  • Double chemin de billes lubrifié

  • Bague de protection anti-poussière

  • Température de fonctionnement : -10 °C à +70 °C