Industry module 33

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Industry module 33

Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec rabat, hauteur de dégagement 420 mm

  • Deux tiroirs (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation

  • Deux tiroirs (hauteur 120 mm) avec plaque de séparation

  • Un établi extensible avec étau

  • 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.