Industry module 36

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Industry module 36

Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement de 420 mm

  • Un tiroir (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation

  • 1 étagère à rabat (hauteur du rabat 105 mm)

  • 1 étagère de stockage avec plaque de séparation pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.