Infrared laser thermometer
Infrared laser thermometer - 1
Infrared laser thermometer - 2
Infrared laser thermometer - 3
Infrared laser thermometer - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Infrared laser thermometer

For contact-free measurement of surface temperatures, with integrated laser pointer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ergonomique, pratique et pouvant être utilisé n'importe où


Mesure facile des températures en quelques secondes



Grâce au faisceau laser à deux points, le point de mesure peut être ciblé encore plus précisément


Mesure fiable et précise



Cône de mesure ultra mince de 12:1


Plus le cône de mesure est mince, plus le résultat de mesure est précis (par exemple, pour une distance de 12 cm, le diamètre de mesure est de 1 cm)



Réglage numérique du degré d'émission


Variable entre 0,1 et 1,0 (réglage d'usine 0,95)



Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit


Disparition des conversions compliquées



Avec éclairage intégré de l'écran



Résultats affichés avec une décimale



Alarme réglable avec températures extrêmement hautes ou basses


Entre -50 °C et +650 °C



Le thermomètre laser infrarouge est livré dans un étui pratique qui peut être attaché à la ceinture.



Répétabilité


  • -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 à +650 °C/+68 à +1 202 °F : +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Tolérances de mesure


  • -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 à +300 °C/+68 à +572 °F : +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • +300°C à +650°C/+572°F à +1202°F : ± 1,5 %
Indication

Si l'on appuie en continu sur la gâchette, l'appareil indique toujours la température réelle de tous les points de mesure. Lorsque la gâchette est relâchée, le dernier résultat de mesure est indiqué.