Drill hole marker DUO
Drill hole marker DUO - 1
Drill hole marker DUO - 2
Drill hole marker DUO - 3
Drill hole marker DUO - 4
Drill hole marker DUO - 5
Drill hole marker DUO - 6
Drill hole marker DUO - 7
Drill hole marker DUO - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drill hole marker DUO

A drill hole marker and an ink marker in one pen

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Epaisseur de trait du marqueur pour trous de forage : 2 mm

  • Epaisseur de trait du marqueur à encre : 1,5 à 3,0 mm

  • Pour le marquage dans les endroits difficiles d'accès

  • Etanche et résistant à l'abrasion