- Par ex. pour dédouanement
- Crochet de verrouillage décalé
- Pose sur rebord en option
Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm
Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!