Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insulated spade tongue terminal
Includes conical interior reinforcement sleeve, for easier insertion of the cable and a doubly reinforced connection.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolant : PVC
- Matériau : cuivre
- Couche zinguée galvanisée
- Tension nominale max 600 V
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Conforme à la directive RoHS
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!