Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insulation anchor SHARK® ISO
For fastening lightweight attachment parts in compression-resistant ETICS insulating material panels. Ideal for sustainable wood fibre insulation materials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants
- Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant
- Permet d'éviter la mise en œuvre fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères
- Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire
- Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)
- Utilisation avec une perceuse-visseuse sur batterie
- Pour mise en œuvre sur place
- Fixation par verrouillage mécanique
- Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY-D
- Plage de températures applicable : -20 °C à +100 °C
- Pour la fixation d'élément avec des vis métriques, à bois ou pour panneau en bois aggloméré (par ex. ASSY-D)
- Fixation avec vis en acier inoxydable (par ex. Wüpofast A2) dans les applications en extérieur ou dans les pièces humides.
- Pour la fixation d'enseignes, d'éclairage, de systèmes d'alarme, etc. dans la construction de réfrigérateurs/climatiseurs, la pose d'isolation, la construction de maisons préfabriquées, la construction de façades, les installations électriques, etc.
- Pose dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit
- Peut être utilisé dans les matériaux isolants naturels résistants à la compression en fibres de bois
- Pour empêcher l'eau de s'infiltrer, sceller avec du silicone
Pour les applications sur les thermofaçades avec couche d'enduit de 4 mm maximum : Sans pré-perçage, visser directement à l'aide d'une perceuse-visseuse sur batterie et de l'outil de pose fourni. Ensuite, avec une vis adaptée (recommandée : Assy-D), fixer l'élément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!