Insulation anchor SHARK® ISO
Insulation anchor SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Insulation anchor SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insulation anchor SHARK® ISO

For fastening lightweight attachment parts in compression-resistant ETICS insulating material panels. Ideal for sustainable wood fibre insulation materials

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants

  • Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant

  • Permet d'éviter la mise en œuvre fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères

  • Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire

  • Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)

  • Utilisation avec une perceuse-visseuse sur batterie

  • Pour mise en œuvre sur place

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY-D

  • Plage de températures applicable : -20 °C à +100 °C
Domaine d'application