Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insulation anchor set, zinc-plated steel W-ID
For fastening light loads in pressure-resistant insulating materials (e.g. façade with ETICS). With pre-assembled stud screw made of zinc plated steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucune installation en retrait complexe nécessaire pour les raccords légers
- Fixation rapide et économique
- Pas de pont thermique
- Résiste à la dégradation, aux intempéries et au vieillissement (PE de haute qualité)
- Possibilité de montage manuel ou avec une visseuse sans fil
- Montage préalable
- Fixation par verrouillage de forme
- Livré prémonté
- Le goujon fileté peut être retiré ou partiellement dévissé pour l'alignement
Contenu de la livraison :
- W-ID 95
- Rosace de couverture PA6
- Flexible en PVC, 12,0 x 65 mm
- Goujon fileté, M10 x 120 mm, zingué
- Embout TX 25
- Pour la fixation de charges légères sur panneaux d'isolation (par ex. murs extérieurs avec systèmes composites d'isolation thermique)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
- Fixation de panneaux bois, éclairage, système d’alarme, etc. Utilisation dans les domaines du froid, de la climatisation, de l'isolation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!