Insulation anchor W-ID
Insulation anchor W-ID - 1
Insulation anchor W-ID - 2
Insulation anchor W-ID - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insulation anchor W-ID

For fastening light loads in pressure-resistant insulating materials (e.g. façade with ETICS)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Aucune installation en retrait complexe nécessaire pour les raccords légers

  • Fixation rapide et économique

  • Pas de pont thermique

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PE de haute qualité)

  • Possibilité de montage manuel ou avec visseuse

  • Montage préalable

  • Fixation par verrouillage de forme

  • Avec W-ID 95, le diamètre de vis peut être réduit à 4-5 avec une cheville Nylon de taille 8

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Domaine d'application