Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Metal insulation washer W-MDD
For mounting insulation panels in concrete made of zinc plated steel. Tested fire resistance
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Charges autorisées sous exposition au feu R30, R60, R90, R120
- Résistance au feu testée
- Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rondelle isolante sur la cheville pour isolation
- Conception en deux parties pour un assemblage rapide et sûr
- Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage
- La surface de la tête d'ancrage est adaptée pour être enduite de plâtre
Pour la fixation des panneaux isolants, 4 chevilles minimum doivent être utilisées par mètre carré.
Dotée d'un avis technique allemand, la cheville peut être utilisée dans une configuration multi-fixations, afin de fixer des panneaux isolants sur du béton standard fissuré ou non fissuré ayant une résistance C20/25 minimum et C50/60 maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!