Metal insulation washer W-MDD
Metal insulation washer W-MDD - 1
Metal insulation washer W-MDD - 2
Metal insulation washer W-MDD - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metal insulation washer W-MDD

For mounting insulation panels in concrete made of zinc plated steel. Tested fire resistance

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Charges autorisées sous exposition au feu R30, R60, R90, R120

  • Résistance au feu testée

  • Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rondelle isolante sur la cheville pour isolation

  • Conception en deux parties pour un assemblage rapide et sûr

  • Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage

  • La surface de la tête d'ancrage est adaptée pour être enduite de plâtre
Indication

Pour la fixation des panneaux isolants, 4 chevilles minimum doivent être utilisées par mètre carré.

Domaine d'application