Insulation holder W-DH

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insulation holder W-DH

For fastening insulation tarpaulins or plastic sheets to wooden frames using a suitable wood screw (e.g. A® 4)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Polypropylène (PP) de qualité supérieure

  • Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

  • Installation rapide et aisée

  • La rondelle isolante peut être fixée avec des chevilles à frapper

  • La rondelle isolante peut être fixée au bois à l'aide de vis à bois aggloméré
Homologation

84