Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT
For fixing on wood
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fourni sans vis
- Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)
- La plaque de support est équipée de quatre axes, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise de ce dernier
Il n'est pas nécessaire d'utiliser une vis en acier INOX, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)
Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou doit être fermé par une plaque de protection
Pour la fixation des matériaux isolants (par ex. le polystyrène, le polyuréthane, la laine de roche, le liège, etc.) sur des parois en bois avec des vis à bois ou des vis pour panneaux de particules en acier zingué
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!