Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT
Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT - 1
Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT - 2
Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT - 3
Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support plate for thermal-acoustic insulation panels W-DT

For fixing on wood

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Fourni sans vis

  • Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)

  • La plaque de support est équipée de quatre axes, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise de ce dernier
Indication

Il n'est pas nécessaire d'utiliser une vis en acier INOX, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)



Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou doit être fermé par une plaque de protection