- Tapis de caoutchouc EPDM pour travailler sur des pièces sous tension
- Surface antidérapante grâce aux nervures fines
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques
- Codage couleur sur le dos du tapis
Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Produits en expédition directe, non échangeables.
Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 10 mètres / VE 1000
La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.
Convient pour une utilisation dans des zones à haute tension telles que les installations de commutation et à haute tension avec une conception ouverte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!