Insulating mat For work on live parts in accordance with EN 61111
Insulating mat For work on live parts in accordance with EN 61111 - 1
Insulating mat For work on live parts in accordance with EN 61111 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insulating mat For work on live parts in accordance with EN 61111

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Tapis de caoutchouc EPDM pour travailler sur des pièces sous tension

  • Surface antidérapante grâce aux nervures fines

  • Résiste à l'huile et aux produits chimiques

  • Codage couleur sur le dos du tapis
Indication

Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Produits en expédition directe, non échangeables.



Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 10 mètres / VE 1000



La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.