Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
K Plus insulation pipe clamp With separate insulation part
Consisting of a hard foam core with natural rubber on the end faces and a solid outer skin with self-adhesive overlapping
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Collier de fixation et isolant séparés
Montage et alignement simples du tuyau
S'adapte aux différentes épaisseurs de couche d'isolant de notre isolation pour tuyaux en caoutchouc froid FLEXEN® plus
Apparence uniforme
Extrémité en caoutchouc
- L'adhésion de matériaux similaires permet un raccord parfait entre le collier pour réseau froid et l'isolation du tuyau (caoutchouc)
- L'application de produit d'étanchéité n'est pas nécessaire
Paroi extérieure solide avec chevauchement autocollant
Frein-vapeur et protection mécanique supplémentaires
La résistance à la diffusion de vapeur d'eau et la conductance thermique correspondent au caoutchouc froid FLEXEN® plus
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!