K insulation pipe clamp With permanently integrated damping insert
K insulation pipe clamp With permanently integrated damping insert - 1
K insulation pipe clamp With permanently integrated damping insert - 2
K insulation pipe clamp With permanently integrated damping insert - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

K insulation pipe clamp With permanently integrated damping insert

Consisting of a hard-foam core with a load distribution panel and natural rubber cladding

Lire la description de l'article

Disponible en 113 versions
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
L'insert d'amortissement ne peut être retiré du corps du collier


L'installation compliquée de 2 composants individuels (support et collier de fixation) n'est plus nécessaire



Joint autocollant


Montage plus simple et plus rapide



Gainage en caoutchouc


  • L'adhésion de matériaux similaires permet un raccord parfait entre les extrémités du collier pour réseau froid et l'isolation du tuyau (caoutchouc)

  • L'application de produit d'étanchéité n'est pas nécessaire


Panneau de distribution de charge


Pour l'absorption des charges



Languette de verrouillage courte


Angle d'ouverture plus large, insertion facilitée du tuyau



Vis de blocage avec boulon autofreinant


Vis fixée pour prévenir sa chute

Indication

La résistance à la diffusion de vapeur d'eau, la conductance thermique, le risque de corrosion et toutes les conditions dépendent du type de caoutchouc utilisé