REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 1
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 2
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 3
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 4
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 5
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 6
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 7
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 8
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW interior sliding door fitting For wall mounting on wooden doors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

  • Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm

  • En raison de la faible hauteur d'installation, aucun panneau supérieur n'est nécessaire
Indication

Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.