Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nova Pro Scala F8 Crystal inner panel
Narrow frame for large push-in components
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec le cadre H186 et Crystal Plus
- Faible complexité des pièces
- Installation simple
- Insert 6 mm en matériau variable
- Pas besoin de percer les composants enfichables
- Couleur coordonnée avec Nova Pro Scala
- Mêmes dimensions que les tiroirs standard (profondeur intérieure)
- A découper à la longueur souhaitée
Connecteur de plancher avant recommandé à partir d'une largeur de 600 mm
Stabilisateur recommandé à partir d'une largeur de 600 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!