Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Intermediate wall lock
Suitable for blocking the load on the load surface
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- L'utilisation de plusieurs barres de maintien intermédiaires permet de diviser la charge en plusieurs zones
- Matériau : Aluminium
- Elément de serrage doté d'une protection antidérapante supplémentaire
- Blocage positif
- A utiliser uniquement pour l'arrimage horizontal de la charge
- A pousser et à serrer sur une trappe de chargement ou un cadre de bâche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!