Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inner drawer slide For Nova Pro Scala and Vionaro
Open the upper inner tray at the same time using the full extension.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet un accès direct au tiroir interne.
- Pour une épaisseur de tôle de 8 mm max.
- Libération facile de la fermeture à l'aide d'un bouton-poussoir.
- Idéal pour la fabrication de meubles à partir de façades hautes ou surélevées avec un ou plusieurs tiroirs internes derrière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!