SUB Basket floor unit internal extension
SUB Basket floor unit internal extension - 1
SUB Basket floor unit internal extension - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SUB Basket floor unit internal extension

Fully extending and self-closing with integrating damping element

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Accès pratique et visibilité des paniers suspendus

  • Fermeture de voie amortie

  • Paniers suspendus en fil acier de 7 mm de diamètre, chromé extra-brillant

  • Bande d'espacement de 25 mm sur un côté pour combler les charnières
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande