W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 1
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 2
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 3
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 4
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 5
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 6
W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-BS-I MULTI internal thread concrete screw anchor Zinc-plated steel

Internal thread concrete screw anchor for a variety of applications in concrete, solid block and wood. Simple, flush-mount installation. Zinc-plated steel.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Installation facile et simple avec clé à chocs, en particulier dans les applications en hauteur

  • Montage affleurant

  • Le taraudage interne permet un large éventail d'applications avec des éléments de fixation métriques.

  • Les assemblages peuvent être retirés à tout moment et, si nécessaire, la vis à taraudage interne peut être complètement démontée

  • Flexible et polyvalent pour une utilisation dans divers matériaux supports (béton, maçonnerie pleine, bois)

  • Faible profondeur d'ancrage, réduit les risques d'endommagement des armatures et l'effort de perçage

  • Permet un entraxe et des distances au bord réduits grâce à une très faible contrainte d'expansion
Indication

Nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs adaptée pour l'installation. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Si le trou de perçage doit être étanchéifié contre la pénétration d'eau ou si la fixation doit rester de façon permanente dans le matériau support, il est possible d'utiliser en plus le mortier chimique WIT-PE 1000.