Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 1
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 2
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 3
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 4
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 5
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 6
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 7
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 8
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 9
Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jamo 4 CS screw for adjustable distance mounting Steel zinc-plated partial thread with underhead thread for adjusting the countersunk head

Screw for making adjustments to the mounting distance of wooden substructures on wooden, stone or concrete surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Fixation permanente du composant à assembler


  • Assemblage fixe de deux éléments en bois ou d'éléments en bois sur une surface de maçonnerie et ajustement par les anneaux situés sous la tête, avec diamètre supérieur au diamètre de la vis

  • Réglage et ajustement entre les deux composants par dévissage.


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe de perçage et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR