Window frame cutting tool EFF 180-68

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window frame cutting tool EFF 180-68

Powerful and handy window joint cutter with exceptional immersion depth

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Poignée arquée ergonomique offrant une transmission optimale des forces

  • Très grande profondeur d'immersion allant jusqu'à 68 mm

  • Le couvercle protecteur amovible sans outil permet un changement d'outil rapide et facile

  • L'affichage en deux étapes avertit l'utilisateur contre la surcharge ; en cas de surcharge, la protection contre les surcharges entre en action

  • La butée en profondeur ajustable permet un réglage précis du travail à réaliser

  • L'interrupteur de marche/arrêt verrouillable permet un fonctionnement continu