Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1/2-inch jointed-head ratchet, extendable
Extendable up to max. 432 mm via locking sleeve with latch
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Norme : DIN 3122, ISO 3315
Transmission optimale des forces
Poignée télescopique extensible à 430 mm max
Utilisation confortable
- Ejection rapide avec verrouillage de sécurité
- Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage. 72 dents avec un angle de reprise de 5°.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!