- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°, 17 dents s'engagent pour le serrage lors du serrage pour un meilleur transfert de puissance, avec un angle de rotation plus étroit que celui d'un grand nombre de cliquets traditionnels
- Conception : chromée
- Instructions de maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!