Underlay membrane and roof protection film WÜTOP® Thermo ERS
Underlay membrane and roof protection film WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo ERS - 1
Underlay membrane and roof protection film WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo ERS - 2
Underlay membrane and roof protection film WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo ERS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Underlay membrane and roof protection film WÜTOP® Thermo ERS

The efficient, weldable roof protection film

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
WÜTOP® Thermo ERS est un film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture extrêmement robuste, hautement perméable à la vapeur et soudable avec une membrane monolithique. Poser directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP®, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent.

Technologie


Matériau stratifié de 3 couches de toile PET enduite de polyuréthane thermoplastique des deux côtés. Peut être soudé à l'aide d'un pistolet à air chaud et d'un agent de soudage à solvant.



Fiabilité


Protection fiable des structures à partir de 5° d'inclinaison de toit. Résistant au bitume, aux huiles et aux produits de préservation du bois (tensioactifs).



Gains de temps et d'argent


Plus rapide à installer grâce au film de protection de toit de 3 mètres de largeur et au procédé de soudage à froid. Aucun gaspillage car les deux côtés sont soudables.



Convient au prémontage


Idéal pour le prémontage en usine à l'aide d'un agent de soudage à solvant (ne convient pas aux machines de soudage automatique à cause des propriétés de surface).

Indication

Répond aux exigences des normes ÖNORM B4119 et B3661 concernant les sous-couches de toiture imperméables !