Joist hanger 2.0 mm One piece
Joist hanger 2.0 mm One piece - 1
Joist hanger 2.0 mm One piece - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joist hanger 2.0 mm One piece

With inner wings for connecting beams to posts in visible areas. Suitable for wood/wood, wood/concrete or wood/steel connections

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des montants de la même largeur

  • Ailettes orientées vers l'intérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, d'épaisseur 2,0 mm selon EN 10367:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0021

Indication

Le jeu au bord du clou dans le montant doit être respecté conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !


Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.


Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.