Jump starter, 12 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jump starter, 12 V

Professional jump starter for mobile slave starting of vehicles with 12V electrical system.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Puissant et facile à utiliser


Comprend une batterie de démarreur puissante de haute qualité


Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles


Dispositif de contrôle de l'état de charge de la batterie interne et de la batterie du véhicule



Sécurité renforcée


Protection contre les surcharges/courts-circuits facilement remplaçable


Signal sonore en cas d'inversion de polarité


Protection contre les surtensions


Elimination des éventuels gaz de la batterie via la ventilation



Contenu de la livraison


1 x chargeur


1 câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1 manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.