Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jump starter, 12/24 V
Professional jump starter for mobile slave starting of vehicles with 12V and 24V electrical system.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Puissante et conviviale
Comprend deux boosters de démarrage puissants et de haute qualité
Pinces solides coudées entièrement isolées avec câbles longs extrêmement flexibles
Affichage du contrôle de l'état de charge de la batterie du véhicule
Sécurité supplémentaire
Protection contre les surcharges et les courts-circuits facilement remplaçable
Avertissement sonore de polarité inversée
Protection contre les surtensions
Elimination contrôlée des gaz de batterie éventuels par un système de ventilation
Contenu de la livraison
1x chargeur
1x câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare
1x manuel d'utilisation
L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.
Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V ou 24 V.
1. Déterminer le système électrique du véhicule en fonction des spécifications du fabricant et s'assurer que l'appareil émet la tension correspondante
2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact
3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. D'abord connecter la borne plus rouge à la batterie + puis la borne moins noire à la masse du véhicule
4. Allumer l'unité de démarrage assisté et démarrer le véhicule
5. Eteindre l'unité de démarrage assisté, puis d'abord retirer la borne moins puis la borne plus
6. Recharger l'unité de démarrage assisté pendant au moins 24 heures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!