Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 1
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 2
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 3
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 4
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 5
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 6
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 7
Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster LB 1000 12 V Li-ion jump starter

Powerful 12 V jump starter for professional use in the workshop and on the road.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Qualité, performance et conception de qualité supérieure


  • Batterie puissante intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu'à 1 000 A.

  • Dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus sûre et la plus durable

  • Le mode "boost" fournit davantage de puissance pour les batteries très déchargées

  • Boîtier robuste en plastique/caoutchouc à la conception élégante noir mat


Intuitif et facile à utiliser


  • La poignée de transport intégrée et le support de pinces des deux côtés garantissent une portabilité maximale

  • Simple à connecter grâce à des pinces ergonomiques et une longueur de câble (pinces comprises) de 80 cm

  • L'état de charge de la batterie interne est indiqué par l'affichage LED

  • Panneau de commande minimaliste avec une conception simple

  • Lampe à LED intégrée


Sécurité sans compromis


  • Aucun risque d'incendie grâce à la batterie Li-ion, au matériau ignifuge du boîtier et au fusible interne

  • La conception interne de l'électronique avec protection multiple assure un fonctionnement totalement sûr
Indication

Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement dans des cas exceptionnels, car la protection contre les étincelles et les inversions de polarité est désactivée !