Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro
Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro - 1
Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro - 2
Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro - 3
Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro - 4
Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jump starter, 12-V Li-ion, Booster Pro

Professional, powerful jump starter. Under normal external conditions, starts all vehicles with an on-board voltage of 12 V.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Qualité, performances et conception compacte


  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.

  • Excellentes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité.

  • Format compact, pratique et facile à utiliser.


Facile à utiliser et multifonctionnel


  • Très simple à utiliser : connectez, allumez, démarrez.

  • Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.

  • Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.

  • Utilisable comme chargeur portatif grâce à la sortie USB

  • Lampe LED 7 modes


Sûr et fiable


  • Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.

  • Conforme à toutes les normes en vigueur


Contenu de la livraison


Booster de démarrage, câble avec pinces, chargeur pour prise, chargeur pour allume-cigare, câble USB, étui, manuel d'utilisation.

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.