Cable bracket W-KBB 935 plus For DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3
Cable bracket W-KBB 935 plus For DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER and DIGA® CS-3 - 1
Cable bracket W-KBB 935 plus For DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER and DIGA® CS-3 - 2
Cable bracket W-KBB 935 plus For DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER and DIGA® CS-3 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cable bracket W-KBB 935 plus For DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3

Cable bracket in single or double design.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Pose simple de câbles sur les murs, les planchers, les planchers intermédiaires et dans les arbres couverts

  • Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide

  • Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate

  • Résistance thermique : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication
  • Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface