Multiple cable holder W-KSH 935 plus
Multiple cable holder W-KSH 935 plus - 1
Multiple cable holder W-KSH 935 plus - 2
Multiple cable holder W-KSH 935 plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multiple cable holder W-KSH 935 plus

In single- or double-sided design. Suitable for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires

  • Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide

  • Encombrement réduit grâce à une conception plate

  • Résistance thermique : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication
  • Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface