Toothed ring drill chuck

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Toothed ring drill chuck

Suitable for universal use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

L'emmanchement n'est pas compatible avec tous les mandrins.



Par précaution, il faut donc mesurer la broche de mandrin :


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm