Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 1
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 2
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 3
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 4
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 5
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 6
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 7
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 8
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 9
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 10
Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kinvaro T 65 flap fitting With integrated adjustable damping

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut

  • L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°

  • D'autres unités peuvent être installées au-dessus

  • Sans entretien


Avant


  • Installation simple

  • Réglage de la hauteur : +/- 3 mm


Mécanisme d'ouverture à ressort


  • Ouverture et fermeture particulièrement pratiques et faciles de l'abattant

  • Peu d'efforts nécessaires
Indication

Poids de l'abattant toujours exprimé poignée incluse