Superglue Klebfix Easy Pen
Superglue Klebfix Easy Pen - 1
Superglue Klebfix Easy Pen - 2
Superglue Klebfix Easy Pen - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Superglue Klebfix Easy Pen

For easy and effortless work. Very easy to use one-handed

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Conception Easy Pen


  • Bonne prise en main ergonomique

  • Stable et sûre

  • Gâchette pour un travail aisé, sans fatigue et sans pression excessive


Fermeture spéciale intelligente


  • Utilisation d'une seule main

  • Distribution précise

  • L'embout ne se bouche pas


Colle en quelques secondes


  • Traitement immédiat possible

  • Réparations rapides

  • Conceptions simples possibles sans fixation supplémentaire


Sans solvants ni silicone

Homologation

Enregistré NSF, classe P1, n° 151994


Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • grâce à la pression de vapeur de la colle liquide, un durcissement lent de l'excès autour du point de colle peut laisser un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Ce dépôt peut être retiré avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application