Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Revêtement en polyuréthane résistant à l'abrasion et extrêmement antidérapant
Très confortables
- S'adaptent rapidement à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la finesse du matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Un revêtement en LYCRA® résistant empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!