LED crane light POWERCRANE
LED crane light POWERCRANE - 1
LED crane light POWERCRANE - 2
LED crane light POWERCRANE - 3
LED crane light POWERCRANE - 4
LED crane light POWERCRANE - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED crane light POWERCRANE

TRUEVIEW technology - different light colours (4000/5700 K) are combined to achieve optimum penetration of atmospheric disturbances such as fog, rain and dust. Counteracts weather-related poor visibility and guarantees the best possible visibility.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Technologie de lentille XPECT2 : permet de concentrer l'éclairage sur les zones requises et limite le gaspillage de lumières éparses et inefficaces

  • STRUCTURE IRONCORE pour une durabilité et une sécurité maximales (théoriquement indestructible)

  • Pivote de 360° par pas de 7,5° et dispose d'une échelle de précision pour un alignement précis

  • Technologie LED passive, résistante et sans entretien

  • Très économique et fiable

  • Jusqu'à 70 % de réduction de la consommation d'énergie

  • Ligne de vie incluse