Peut être raccourci :
- Bande de 335 mm : centre (après environ 160 mm)
- Bande de 2 000 mm : premier point de coupe après 170 mm, puis tous les 320 mm (couper seulement au niveau du symbole en forme de ciseaux au dos de la bande !)
Lumière sans UV
Intensité variable
Contenu de la livraison :
Réglette lumineuse avec ruban adhésif au dos
Pour éclairage d'ambiance dans les éléments, meubles, présentoirs, vitrines, musées, comptoirs, bureaux et expositions.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!