Built-in light EBL-12-7 On aluminium base profile
Built-in light EBL-12-7 On aluminium base profile - 1
Built-in light EBL-12-7 On aluminium base profile - 2
Built-in light EBL-12-7 On aluminium base profile - 3
Built-in light EBL-12-7 On aluminium base profile - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Built-in light EBL-12-7 On aluminium base profile

For installation in kitchen and living room furniture, shelves or display cases

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Avec son profilé support en aluminium pour une dissipation thermique optimale et son câble de raccordement à deux côtés, cette bande LED flexible peut être encastrée dans le mobilier de cuisine et de séjour, les étagères et les armoires.


La température de couleur peut être réglée à l'infini entre 2 700 K et 6 500 K. Disponible en différentes longueurs, chacune pouvant être raccourcie.