Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Built-in LED light EBL-12-EYE With swivelling lamp head
For living room furniture, shelves or display cases
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Spot en aluminium discret avec tête de lampe pivotante et 18 LED extra-longue durée de vie de 110 mW ; la couleur blanche est réglable à l'infini entre 2 700 et 6 500 K.
Son diamètre d'installation de 42 mm permet d'intégrer facilement le spot encastrable dans le mobilier du séjour, les étagères ou les armoires. Un angle de faisceau de 64° permet un éclairage marqué de zones ou objets spécifiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!