LED built-in spotlights Eye For recessed installation
LED built-in spotlights Eye For recessed installation - 1
LED built-in spotlights Eye For recessed installation - 2
LED built-in spotlights Eye For recessed installation - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED built-in spotlights Eye For recessed installation

With spot lighting, ideal for shelves and display cases

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ce pot encastré pivotant en aluminium peut être installé dans le séjour et sur des étagères ou des armoires. Il est disponible en blanc chaud (3 000 K) et blanc froid (6 700 K).


Avec un angle de faisceau de 15°, il est la solution idéale pour un éclairage sélectif. Le boîtier avec support de fixation permet une installation facile.


La solution LED encastrée idéale pour un éclaire ciblé flexible, en particulier sur les objets sensibles à la lumière.