LED side marker light 24V Universal
LED side marker light 24V Universal - 1
LED side marker light 24V Universal - 2
LED side marker light 24V Universal - 3
LED side marker light 24V Universal - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED side marker light 24V Universal

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • 100 % étanche grâce au raccord de câble HOTMELT

  • Conception Hella : 50 x 110 mm
Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.